Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny, Zakres pomiarowy: 0-12,5mm

Nr art.: 438191 0-12,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze RS232C
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
odczyt 0,001 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze Złącze USB; Złącze RS232C
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
wykonanie powierzchni pomiarowej hartowane i szlifowane
⌀ powierzchni pomiarowych 10 mm
wysięg 50 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Szybki grubościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438191 0-12,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4031452200546
Kopiuj
Manufacturer KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny z dźwigienką (nacisk pomiarowy niezależny od użytkownika), rama ze stopu lekkiego, lakierowana. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.
Możliwość transmisji danych przez RS 232 lub USB z kablem transmisji danych (brak w zestawie).

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka