{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | norma zakładowa | |
| odczyt | 0,001 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| odchylenie fe | 10 µm | |
| obszar nieczułości fu | 5 µm | |
| złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
| zakres obrotu | 2×110 stopni | |
| nacisk pomiarowy | 0,06 N | |
| ⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Rodzaj produktu | czujnik dźwigienkowo-zębaty |
| Numer artykułu | 436506 2,2/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074081 | |
| Numer producenta | 4306140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |