{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 45 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | analogowy; cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,9 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,9 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,15 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,15 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 3 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 14,5 mm | |
| Zakres obrotu ± | 110 stopni | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Konstrukcja | standardowa | |
| Odchylenie fe | 5 µm | |
| Obszar nieczułości fu | 3 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Opto RS232C; Złącze USB | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436501 0,9/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074074 | |
| Numer producenta | 4306130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |