• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Czujniki dźwigienkowo- zębate, długość dźwigni 12,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,07/40mm

Nr art.: 436424 0,07/40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,71 PLN /szt.
  • 131,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 40 mm
Oznaczenie producenta GIRCO-TAST
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,14 mm
Pomiar siły min. 0,2 N
Pomiar siły maks. 0,2 N
Powtarzalność 2 µm
Granica błędu 0,002 mm
Odchyłka pomiarowa 2 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 12,5 mm
Zakres obrotu ± 110 stopni
Norma DIN 2270
Protokół kontrolny nie
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja Skanowanie boczne
Odchylenie fe 2 µm
Całkowite odchylenie fcałk 3 µm
Obszar nieczułości fu 2 µm
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,14 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji nie
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436424 0,07/40
EAN / GTIN 2050001709103
Numer producenta GT-1456  
Producent/osoba odpowiedzialna Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Matowe chromowanie obudowy zapewnia ochronę antykorozyjną. Odczyt co 1/1000.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującymø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,002/0,001 − rozpiętość odchylenia fe2 µm, całkowita rozpiętość odchylenia fges3 µm, obszar nieczułości fu 2 µm.