Czujnik dźwigienkowo-zębaty, długość dźwigni 9,1 mm 0,07/40 mm

Nr art.: 436422 0,07/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 123,93 PLN /szt.
  • 98,93 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiaru w każdym kierunku 0,07 mm
    odczyt 0,001 mm
    odchylenie fe 3 µm
    całkowite odchylenie fcałk. 4 µm
    obszar nieczułości fu 2 µm
    ⌀ kulki pomiarowej 2 mm
    zakres obrotu 2×110 stopni
    długość dźwigienki 9,1 mm
    nacisk pomiarowy 0,2 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 40 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 436422 0,07/40
    EAN / GTIN 4059192013660
    Numer producenta 4308220

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Matowe chromowanie obudowy zapewnia ochronę antykorozyjną. Odczyt co 1/1000.

    Zastosowanie:

    Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

    W dostawie:

    Z czopem mocującymø 8 mm.

    Wyp. dodatkowe:

    Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

    Część zamienna:

    Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne