{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 29 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał obudowy | korpus z blachy stalowej | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,4 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,4 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,25 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,25 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Granica błędu | 0,01 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 13 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 14,5 mm | |
| Zakres obrotu ± | 110 stopni | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Konstrukcja | skanowanie boczne | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,8 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436401 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 4059192013233 | |
| Numer producenta | 4303200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |