{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | normą zakładową, | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,1 mm | |
odczyt | 0,002 mm | |
odchylenie fe | 3 µm | |
całkowite odchylenie fcałk. | 4 µm | |
obszar nieczułości fu | 2 µm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
zakres obrotu | 2×110 stopni | |
nacisk pomiarowy | 0,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu | 436281 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 4946368676104 | |
Numer producenta | 513-405-10E |