• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Czujnik dźwigienkowo-zębaty Interapid z tarczą czujnika ustawioną ukośnie, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,8/39mm

Nr art.: 436277 0,8/39
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,73 PLN /szt.
  • 131,03 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 39 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,8 mm
Pomiar siły min. 0,12 N
Pomiar siły maks. 0,12 N
Granica błędu 0,01 mm
Odchyłka pomiarowa 3 µm
Średnica trzpienia chwytowego 4 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 17,4 mm
Zakres obrotu ± 105 stopni
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Konstrukcja Zegar ustawiony ukośnie pod kątem 20°
Odchylenie fe 10 µm
Całkowite odchylenie fcałk 23 µm
Obszar nieczułości fu 3 µm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436277 0,8/39
EAN / GTIN 7630041119138
Numer producenta 074111366

Opis

Wykonanie:

Z zegarem ułożonym skośnie pod kątem 20°.
odczyt co 1/100.
Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
TESA: mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa monoblokowa, antymagnetyczna. Swiss Made. 

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ⌀ 4 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.