{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | normą zakładową, | |
| zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,2 mm | |
| odczyt | 0,002 mm | |
| odchylenie fe | 5 µm | |
| całkowite odchylenie fcałk. | 20 µm | |
| obszar nieczułości fu | 3 µm | |
| ⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
| zakres obrotu | 2×110 stopni | |
| długość dźwigienki | 15,2 mm | |
| nacisk pomiarowy | 0,3 N | |
| ⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| ⌀ korpusu | 39 mm | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
| Numer artykułu | 436276 0,2/39 | |
| EAN / GTIN | 4946368676258 | |
| Numer producenta | 513-445-10E | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |