Czujnik dźwigienkowo-zębaty z zegarem poziomym, długość dźwigni 17,4 mm 0,4/39 mm

Nr art.: 436271 0,4/39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 123,87 PLN /szt.
  • 98,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy w każdym kierunku /⌀ obudowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: normą zakładową,
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma normą zakładową,
    zakres pomiaru w każdym kierunku 0,4 mm
    odczyt 0,01 mm
    odchylenie fe 8 µm
    całkowite odchylenie fcałk. 13 µm
    obszar nieczułości fu 3 µm
    ⌀ kulki pomiarowej 2 mm
    zakres obrotu 2×120 stopni
    długość dźwigienki 17,4 mm
    nacisk pomiarowy 0,3 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 39 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 436271 0,4/39
    EAN / GTIN 4946368675800
    Numer producenta 513-454-10E

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo precyzyjne czujniki dźwigienkowo - zębate z mechanizmem pomiarowym osadzonym na kamieniach szlachetnych, w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Matowe chromowanie obudowy zapewnia ochronę antykorozyjną.
    odczyt co 1/100.
    Czujniki dźwigienkowo-zębate z zegarem ułożonym poziomo.
    Mitutoyo - mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach szlachetnych, kulka pomiarowa z HM. Odporny na wpływ pól magnetycznych.

    Zastosowanie:

    Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

    W dostawie:

    Z czopem mocującym ⌀ 8 mm.

    Wyp. dodatkowe:

    Uchwyt czworokątyn nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, statyw pomiarowy-przegubowy nr 359680.

    Część zamienna:

    Trzpień zamienny z kulką HM albo rubinową dostarczany na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka