{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 0 mm; 29 mm | |
| Seria | 513 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,25 mm | |
| Pomiar siły min. | 0 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,3 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Granica błędu | 0,01 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 10 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 33,3 mm | |
| Zakres obrotu ± | 95 stopni | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Konstrukcja | Długie ramię skanujące | |
| Odchylenie fe | 10 µm | |
| Całkowite odchylenie fcałk | 14 µm | |
| Obszar nieczułości fu | 4 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436265 0,25/29 | |
| EAN / GTIN | 4946368850498 | |
| Numer producenta | 513-514-10E | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |