{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Oznaczenie producenta | Rubytast | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0,1 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,1 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,15 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,15 N | |
| Granica błędu | 0,003 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 2,7 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 12,5 mm | |
| Zakres obrotu ± | 120 stopni | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | nie | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436254 0,1/40 | |
| EAN / GTIN | 7630041110586 | |
| Numer producenta | 01811001 |