Czujnik dźwigienkowo-zębaty Tesatast, długość dźwigni 12,5 mm 0,1/40 mm

Nr art.: 436252 0,1/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 123,87 PLN /szt.
  • 98,88 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 2270
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 2270
    zakres pomiaru w każdym kierunku 0,1 mm
    odczyt 0,002 mm
    odchylenie fe 2,7 µm
    całkowite odchylenie fcałk. 3,5 µm
    ⌀ kulki pomiarowej 2 mm
    zakres obrotu 2×120 stopni
    długość dźwigienki 11,8 mm
    nacisk pomiarowy 0,15 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 40 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 436252 0,1/40
    EAN / GTIN 7630041110500
    Numer producenta 01810010

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
    odczyt co 2/1000.
    TESA: mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa monoblokowa, antymagnetyczna. Swiss Made. 

    Zastosowanie:

    Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

    W dostawie:

    Z czopem mocującymø 8 mm.

    Wyp. dodatkowe:

    Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

    Część zamienna:

    Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

    Wskazówka:

    Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,002/0,001 − rozpiętość odchylenia 2 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 4 µm, obszar nieczułości 2 µm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka