Czujnik dźwigienkowo-zębaty P-Line, długość ramienia pomiarowego 36 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 3/40mm

Nr art.: 436230 3/40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,08 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 105,41 PLN /szt.
  • 131,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiaru w każdym kierunku 1,5 mm
odczyt 0,01 mm
odchylenie fe 20 µm
całkowite odchylenie fcałk. 26 µm
obszar nieczułości fu 7 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×90 stopni
długość dźwigienki 32,26 mm
nacisk pomiarowy 0,2 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436230 3/40
EAN / GTIN 7630041152364
Numer producenta 01810403

Opis

Wykonanie:

Czujniki dźwigienkowo-zębate zdługą dźwignią, wartość działki elementarnej 1/100.
Duży zakres pomiarowy 3 mm. Taki sam kierunek ruchu (zgodnie ze wskazówkami zegara) wskazówki w obu kierunkach pomiaru.
Bardzo precyzyjne czujniki dźwigniowo-zębate z mechanizmem pomiarowym osadzonym na kamieniach szlachetnych, w poręcznym, trwałym wykonaniu. Obudowa i pryzma mocująca typu jaskółczy ogon wykonane z jednego elementu, co zapewnia dużą sztywność mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującymø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.