{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2270 | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odchylenie fe | 10 µm | |
całkowite odchylenie fcałk. | 13 µm | |
obszar nieczułości fu | 3 µm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
zakres obrotu | 2×120 stopni | |
długość dźwigienki | 36,53 mm | |
nacisk pomiarowy | 0,06 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 38 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu | 436225 0,25/38 | |
EAN / GTIN | 7630041110487 | |
Numer producenta | 01810008 |