{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 29 mm | |
| Seria | GIROD | |
| Oznaczenie producenta | Fühlhebelmessgerät GIROD | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,4 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,4 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,15 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,15 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Granica błędu | 0,01 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 13 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 12,5 mm | |
| Zakres obrotu ± | 110 stopni | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,8 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436200 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 2050001040008 | |
| Numer producenta | GT1252 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com |