Zestaw średnicówek 2-stykowych, czujnikowych, z czujnikiem zegarowym 18-150 mm

Nr art.: 435207 18-150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 81,86 PLN /szt.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 592,74 PLN /szt.
  • 118,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 18 mm - 150 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 100 mm - 150 mm
liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych 3
liczba trzpieni mierniczych 26
liczba tarcz pomiarowych 4
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435207 18-150
EAN / GTIN 4946368855523

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący przyrząd do pomiarów wewnętrznych z podparciem trzypunktowym. Uchwyt i czujnik zegarowy chromowane matowo. Czujnik zegarowy zabezpieczony przed uderzeniem dzięki obudowie z tworzywa sztucznego. Uchwyt przyrządu izolowany termicznie dzięki osłonie rękojeści. Wymienne trzpienie pomiarowe o różnej długości i pierścienie dystansowe umożliwiają nastawienie przyrządu na ⌀ otworu.
Trzpienie pomiarowe z kulką z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Przyrząd porównawczy do kontrolowania otworów pod względem dokładności ⌀, walcowości i kołowości.

W dostawie:

W zestawie czujnik zegarowy nr 432051 wielk. 10/58 z odczytem 1/100 mm.
3 przyrządy do pomiarów wewnętrznych nr 435203, dodatkowo z trzpieniami stalowymi, przedłużką i podkładką dystansową.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne