Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 160-250mm

Nr art.: 435203 160-250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 160 mm - 250 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 250 mm
liczba trzpieni mierniczych 6
Szerokość talerza centrującego 90 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435203 160-250
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368854922
Kopiuj
Numer producenta 511-715-20
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący przyrząd do pomiarów wewnętrznych z podparciem trzypunktowym. Uchwyt i czujnik zegarowy chromowane matowo. Czujnik zegarowy zabezpieczony przed uderzeniem dzięki obudowie z tworzywa sztucznego. Uchwyt przyrządu izolowany termicznie dzięki osłonie rękojeści. Wymienne trzpienie pomiarowe o różnej długości i pierścienie dystansowe umożliwiają nastawienie przyrządu na ⌀ otworu.
Trzpienie pomiarowe z kulką z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Przyrząd porównawczy do kontrolowaniaotworów pod względem dokładności ⌀, walcowości i okrągłości.

W dostawie:

W zestawie czujnik zegarowy nr 432051 wielk. 10/58 z odczytem 1/100 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka