Konturograf Novometer, Zakres pomiarowy: 14-24mm

Nr art.: 435170 14-24
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt 0,1 mm
zakres pomiarowy 14 mm - 24 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru konturu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435170 14-24
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001951311
Kopiuj
Numer producenta 62400017
Kopiuj
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru średniej średnicy wewnętrznej otworów okrągłych, owalnych albo o kształcie wieloboków foremnych. Do pomiaru elementów elastycznych.

Wskazówka:

Wersja z cyfrowym wskaźnikiem lub sprzęgłem przeciążeniowym w celu powtarzalności siły pomiaru dostępna na zamówienie. Wersja do pomiaru średnic zewnętrznych dostępna na zamówienie. Wersja stacjonarna ze stołem dostępna jako podpora dla obrabianego przedmiotu. Przyrząd Novometer o odczycie 0,01 mm dostępny na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka