Przedłużka głębokości pomiarowej 1000 mm

Nr art.: 435142 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ rury 18 mm
długość 1 000 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Numer producenta 12000004

Opis

Zastosowanie:

W celu zwiększania głębokości pomiaru.

Pasuje do:

precyzyjnych przyrządów do pomiarów wewn., od wielk. 35-60.

Wskazówka:

Do pomiaru dużych głębokości, w zakresie od 1000 mm do 4000 mm, dostarcza się przedłużki z włókna węglowego. Ze względu na sztywność nie należy łączyć przedłużek.