• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Przyrządy nastawcze ESU, zakres regulacji: 160-510mm

Nr art.: 435140 160-510
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres regulacji (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji 160 mm - 510 mm
pewność ustawienia fu (bez uwzględnienia jakości płytek wzorcowych) 2 µm
Rodzaj produktu Przyrząd nastawczy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435140 160-510
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001037848
Kopiuj
Numer producenta 12500003
Kopiuj
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd ESU służy do precyzyjnej regulacji średnicówek 2-stykowych, czujnikowych na żądany wym. za pomocą sprawdzianów wzorcowych. Styki pomiarowe z HM, docierane do jakości płytek wzorcowych. Możliwość regulacji w pionie i poziomie.

Wyp. dodatkowe:

Stopka do użytku pionowego dostępna na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka