Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe, do otworów nieprzelotowych, SS, zakres pomiarowy: 20-50mm

Nr art.: 435120 20-50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 20 mm - 50 mm
zakresy pomiarowe suwmiarek 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
głębokość pomiaru 77 mm
odstęp od dna otworu h 1,5 mm
liczba suwmiarek 3
Szerokość talerza centrującego 18 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435120 20-50
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001037817
Kopiuj
Numer producenta 14000000
Kopiuj
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

2-punktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy, wykonany w oparciu o system Schwenk. Schwenk Grundloch SS do pomiaru otw. nieprzelot. i nasadek centrujących. Suwak pomiarowy i ruchomy trzpień pokryte węglikami spiekanymi.

W dostawie:

Średnicówka bezczujnika i pierścieni nastawczych.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy zopisem skali wzrastającym wlewo nr 434807 wielk.10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920 wielk. 10 lub trzpieni stalowych nr 434900 wielk. 16.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka