Trzpień pomiarowy do zakresu pomiarowego 4,5 − 6 mm HM, ⌀ mierzona: 5,8mm

Nr art.: 435090 5,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mierzona (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mierzona 5,8 mm
zakres pomiarowy 4,5 mm - 6 mm
Rodzaj produktu Trzpienie miernicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435090 5,8
EAN / GTIN 2050001950314
Numer producenta 10000011

Opis

Zastosowanie:

Do nastawiania na różne średnice pomiarowe.

Pasuje do:

Precyzyjne średnicówki dwustykowe, czujnikowe SU nr 435040; 435050; 435060; 435070.