{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 280 mm - 510 mm | |
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego | 1,5 µm | |
głębokość pomiaru | 400 mm | |
liczba trzpieni mierniczych | 7 | |
liczba tarcz pomiarowych | 4 | |
Szerokość talerza centrującego | 156 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 435040 280-510 | |
EAN / GTIN | 2050001039972 | |
Numer producenta | 11300000 |