{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | OSM5 | |
maks.⌀ mierzonego przedmiotu | 200 mm | |
maks. skok roboczy | 60 mm | |
długość | 225 mm | |
szerokość | 120 mm | |
wysokość | 315 mm | |
Rodzaj produktu | statywów pomiarowych |
Numer artykułu | 435020 OSM5 | |
EAN / GTIN | 2050001047755 | |
Numer producenta | 62900015 |