Główki pomiarowe Osimess do pomiarów wewnętrznych 1,07-1,25 mm

Nr art.: 435015 1,07-1,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres zastosowania 1,07 mm - 1,25 mm
    Rodzaj produktu Głowica czujnikowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 435015 1,07-1,25
    EAN / GTIN 2050001055781
    Numer producenta 62600013

    Opis

    Wykonanie:

    Główki pomiarowe OSIMESS do niewielkich średnic od 1,0 do 11,5 mm (bez iglicy pomiarowej). Wielk. 0,95–1,15 do wielk. 3,80–4,20 z węglika spiekanego. Od wielk. 4,15–4,80 z powłoką DLC.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka