{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint przyłączeniowy | M2,5 | |
⌀ trzpienia chwytowego | 8 mm | |
długość mocowania L1 | 50 mm | |
długość L2 korpusu (bez chwytu mocującego) | 53,7 mm | |
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego | 3 mm | |
Rodzaj produktu | uchwyt |
Numer artykułu | 434917 50 | |
EAN / GTIN | 4059192016210 | |
Numer producenta | 4365011 |