Śruby do mocowania wewnętrznego, zestaw 5-elementowy 6 mm

Nr art.: 434825 6
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 22,84 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    gwint M M10
    wysokość gwintu H2 10 mm
    ⌀ zaciskania 6 mm
    rozwartość klucza W 13 mm
    wysokość łba śruby sześciokątnej H1 5 mm
    Rodzaj produktu Śruba do mocowania wewnętrznego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434825 6
    EAN / GTIN 4045197606235
    Numer producenta 434825 6

    Opis

    Opis:

    • Śruba do mocowania wewnętrznego ze stali nierdzewnej (1.4301/1.4305).
    • Innowacyjne rozwiązania do szybkiego i łatwego mocowania przedmiotów walcowych (np. czujników zegarowych, wałeczków okrągłych albo profili rurowych).
    • Przedmioty te mogą być łatwo mocowane i ponownie luzowane po prostu przez odkręcanie albo dokręcanie śruby mocujące.
    • Walcowy otwór w śrubie pozwala na płynną regulację wysięgu mocowanego przedmiotu.

    Funkcja:

    Śrubę do mocowania wewnętrznego wkręca się w dowolny przyrząd ze zwykłym gwintem metrycznym, aż łeb śruby przylgnie do płaskiej powierzchni przyrządu. Przy dalszym dokręcaniu śruby następuje przesuwanie się gwintu śruby i gwintu w przyrządzie. Specjalna konstrukcja śruby do mocowania wewnętrznego powoduje, że ulega ona przy tym nieznacznemu i całkowicie odwracalnemu wydłużeniu. To niewielkie wydłużenie wystarcza do takiego zmniejszenia średnicy śruby, aby spowodować równomierne i centryczne zamocowanie znajdującego się w niej przedmiotu. Na średnicę śruby i powstający nacisk można wpływać przez odpowiednie środki konstrukcyjne. Osiąga się siły rozciągające do 2000 N.

    Zastosowanie:

    • technika pomiarowa: szybkie i łatwe mocowanie czujników zegarowych w przyrządach pomiarowych
    • budowa maszyn: przyrząd do mocowania przedmiotów walcowych
    • sensory: mocowanie na powierzchniach płaskich.

    W dostawie:

    Zestaw składający się z 5 śrub mocujących.