{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | |
⌀ trzpienia pomiarowego | 4 mm | |
długość mostka | 80 mm | |
szerokość mostka | 16 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ czujnika zegarowego | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze zegarowe |
Numer artykułu | 434805 10 | |
EAN / GTIN | 4045197234124 | |
Numer producenta | 434805 10 | |
Manufacturer | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |