Indukcyjne czujniki pomiarowe długości, osiowe zestaw 10-elem., Typ: GT61

Nr art.: 434784 GT61
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 2621,53 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±5 mm
powtarzalność 0,05 µm
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) 1 + 4 × L µm
Unoszenie trzpienia pomiarowego mechaniczne
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 10,3 mm
Kompatybilność TESA
Miech ochronny Viton
stopień ochrony IP IP 65
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,9 N
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434784 GT61
EAN / GTIN 7630041113570
Numer producenta 03290153

Opis

Wykonanie:

Czujniki pomiaroweo dużym zakresie pomiarowym.
Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.
  • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce
  • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego
  • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości    
  • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych    
  • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.

Zaleta:

dzięki mieszkowi ochronnemu Viton nadają się szczególnie do zastosowań w obecności chłodziwa i środków smarnych. Nadają się zwłaszcza do wielopunktowych przyrządów pomiarowych.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Możliwość uniwersalnego zastosowania do wszystkich pomiarów wymagających wysokiej dokładności, szczególnie w warunkach produkcyjnych i warsztatowych.

W dostawie:

Zestaw 10 szt. × trzpieni pomiarowych nr 434783.

Wyp. dodatkowe:

Końcówki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.