Indukcyjny czujnik dźwigienkowo-zębaty, Typ: GT31

Nr art.: 434779 GT31
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±0,3 mm
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) 0,2 + 50 × L2 µm
powtarzalność 0,1 µm
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,1 N
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434779 GT31
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041112337
Kopiuj
Numer producenta 03210802
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Wkładka pomiarowa o ruchu kątowym do pomiarów w dwóch kierunkach. Ułożyskowany na kulkach układ dźwigni ze zrównoważeniem masy. Zabezpieczenie przed kolizją za pomocą dwóch sprzęgieł poślizgowych. Wkład pomiarowy z kulką z węglików spiekanych – ⌀ 2 mm z możliwością obrotu o 180°. Samoczynne przełączanie kierunku pomiaru bez zmiany znaku poprzedzającego. Obudowa z dwiema listwami typu „jaskółczy ogon”.

Zastosowanie:

Nadaje się idealnie do pomiaru równoległości i prostoliniowości, a także ustawiania maszyn.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka