Indukcyjne czujniki pomiarowe długości, osiowe zestaw 10-elem. GT21

Nr art.: 434776 GT21
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 1560,31 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy ±1 mm
    powtarzalność 0,01 µm
    odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Unoszenie trzpienia pomiarowego mechaniczne
    odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 4,3 mm
    oznaczenie producenta GT21
    Kompatybilność TESA
    Miech ochronny nitryl
    stopień ochrony IP IP 65
    nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,63 N
    Rodzaj produktu Wodzik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434776 GT21
    EAN / GTIN 7630041113457
    Numer producenta 03290133

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.
    • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce    
    • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego    
    • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości    
    • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych
    • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
    Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    Zastosowanie:

    Możliwość uniwersalnego zastosowania do wszystkich pomiarów wymagających wysokiej dokładności, szczególnie w warunkach produkcyjnych i warsztatowych.

    W dostawie:

    Zestaw 10 szt. × trzpieni pomiarowych nr 434775.

    Wyp. dodatkowe:

    Końcówki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.