Wskaźniki wartości pomiarowych DUO DUO

Nr art.: 434735 DUO
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy ± 1 do ± 10000 µm
    przełączalny odczyt mm / cale
    maksymalna rozdzielczość 0,01 µm
    złącze Złącze Digimatic
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    długość 130 mm
    szerokość 95 mm
    wysokość 50 mm
    masa 1 kg
    Rodzaj produktu Wskaźnik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434735 DUO
    EAN / GTIN 2050002040861
    Numer producenta 830DUO0000

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowy wskaźnik wartości zmierzonej z kolorowym / dotykowym wyświetlaczem 4,3 cala oraz funkcją zapisu wartości zmierzonej. Przyłącze 2 indukcyjnych czujników pomiarowych (przełączanie między półmostkiem i mostkiem pełnym). Urządzenie kompatybilne również z czujnikami Tesa. Możliwość jednoczesnej prezentacji do 4 własności. Eksport danych w formacie DFQ lub CSV przez port USB.

    Funkcja:

    • Dynamiczne funkcje pomiarowe: maks., min., maks.-min., (min.-maks.)/2, średnia.
    • Trójkolorowy wykres słupkowy oraz cyfrowy wskaźnik wartości pomiarowych.
    • 2 wejścia przełączające i 2 wyjścia przełączające, bezpotencjałowe (np. przejmowanie wartości pomiarowych, towar dobry lub odrzucony).
    • Skalowanie jest ustawiane automatycznie zależnie od limitu tolerancji.

    Zastosowanie:

    Możliwość stosowania jako wskaźnika dla prostych pomiarów (+A, −A) oraz przeliczania obu czujników (np. A+B, A−B, 0,5A+B). Do zastosowań w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.

    W dostawie:

    Zasilacz wtyczkowy USB, stopka.

    Wyp. dodatkowe:

    Opcjonalne rozszerzenie o karty wtykowe na interfejsie Fieldbus: Profibus, Profinet lub Ethernet/IP.