Wskaźnik przenośny, Typ: T10

Nr art.: 434716 T10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: TESA Link Connector TLC; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 63

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±5 do ±5000 µm
skalowanie regulowane 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
przełączalny odczyt mm / cale
maksymalna rozdzielczość 0,1 µm
granica błędu wskazań cyfrowych 0,1 %
złącze TESA Link Connector TLC; Złącze USB; Złącze Digimatic
liczba przyłączy dla czujników indukcyjnych 1
stopień ochrony IP IP 63
zasilanie energią Zasilanie z baterii
długość 170 mm
szerokość 100 mm
wysokość 38 mm
masa 0,5 kg
Rodzaj produktu Wskaźnik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Numer producenta 04430013

Opis

Wykonanie:

Solidny, przenośny wyświetlacz ze wskazaniami analogowymi i cyfrowymi dla indukcyjnych czujników pomiarowych. Jednoznaczny, bezbłędny odczyt dzięki bogatemu w szczegóły widokowi skali. 5-krotny zoom. Bardzo długi czas pracy wynoszący 300 h. Optymalne manipulowanie dzięki ergonomicznej konstrukcji i powierzchni Soft-Touch.

Funkcja:

Resetowanie (Offset), +A, -A, funkcja pamięci, maks., min., maks.-min., pomiar z wartościami granicznymi, wyjście danych, polecenia ASCII. Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.
IP63: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed wnikaniem pyłu (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Wskaźnik do indukcyjnych czujników pomiarowych TESA.

W dostawie:

4x bateria nr 081561, rozm. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Nadajnik radiowy nr 498916, kabel transmisji danych nr 498918, oprogramowanie nr 498925; 498926.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka