Długościomierz kompaktowy Millimar C 1200 1200M

Nr art.: 434707 1200M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy ±3 do ±5000 µm
    skalowanie regulowane 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
    wskaźnik cyfrowy
    przełączalny odczyt mm / cale
    maksymalna rozdzielczość 0,1 µm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe; Zasilanie z baterii
    długość 150 mm
    szerokość 130 mm
    wysokość 170 mm
    masa 1 kg
    Kompatybilność Mahr
    Rodzaj produktu Wskaźnik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434707 1200M
    EAN / GTIN 4059192063528

    Opis

    Wykonanie:

    Kompaktowa obudowa z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i dużym kontraście. Przyłącze do 1 czujnika indukcyjnego. Wyświetlacz można płynnie pochylać w celu uzyskania optymalnego kąta obserwacji. Możliwość przełączania kierunku pomiaru. Zasilanie sieciowe i z baterii.

    Funkcja:

    • Dynamiczne funkcje pomiarowe: maks., min., maks.-min.
    • Centrowanie wskaźnika na środek granic tolerancji
    • Blokada hasła do menu.

    Zastosowanie:

    Jako wskaźnik do czujnika indukcyjnego do prostych pomiarów (+ A, − A). Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.
    Do czujników indukcyjnych kompatybilnych z czujnikami Mahr.

    W dostawie:

    Z zasilaczem wtyczkowym (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498938.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne