{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiaru ± | 120 µm | |
odczyt | 1 µm | |
nacisk pomiarowy | 3,5 N | |
skok swobodny | 4 mm | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 28 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość | 212 mm | |
szerokość | 125 mm | |
wysokość | 34 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Czujniki precyzyjne |
Numer artykułu | 434675 120/1 | |
EAN / GTIN | 4059192014711 | |
Numer producenta | 4338100 |