{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0001 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00001 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
wysokość cyfr | 11 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,0018 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 42 | |
nacisk pomiarowy | 0,65–0,90 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
grubość obudowy | 35 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2450 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434655 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192061678 | |
Numer producenta | 4337697 |