Czujniki analogowo-cyfrowe rozdzielczość 0,0005 mm, zakres pomiarowy: 30mm

Nr art.: 434651 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 364,20 PLN /szt.
  • 119,43 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; złącze Digimatic

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
odczyt do wyboru 0,001 / 0,0005 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,0015 mm
złącze Złącze USB; złącze Digimatic
nacisk pomiarowy ≤ 2 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Numer producenta 543-561D

Opis

Wykonanie:

Bezbłędny odczyt dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu i dodatkowemu wskaźnikowi analogowemu. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych. Stabilna obudowa, precyzyjnie ułożyskowany trzpień.

Funkcja:

  • zmiana koloru przy przekroczeniu tolerancji
  • zatrzymanie wartości maks. / min.
  • pamięć wartości największej (bez szukania punktu zwrotnego)
  • wskaźnik punktu zero, np. przy pomiarach tolerancji
  • przełączanie kierunku pomiaru
  • możliwość sterowania z zewnątrz i przekazywania danych na zewnątrz
  • pilot zdalnego sterowania (wyposażenie specjalne).

W dostawie:

Zasilacz i przewód zasilania sieciowego 220 V / 9 V / 500 mA.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych nr 498430, pilot, Digimatic Presetter.