Czujnik cyfrowy 50 mm

Nr art.: 434622 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 151,73 PLN /szt.
  • 22,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 350,86 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 50,8 mm
odczyt do wyboru 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
wysokość cyfr 11 mm
wskazania z podświetleniem tła tak
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 30
nacisk pomiarowy ≤ 2,3 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
długość trzpienia chwytowego 19,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
głębokość 49,1 mm
długość 247,8 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy
włącznik/wyłącznik tak
prąd znamionowy 2 A
napięcie znamionowe 5,9 V

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowy wskaźnik analogowy. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych.
Wkładka pomiarowa z kulką z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.

Zaleta:

  • Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1.
  • Czerwone/zielone podświetlanie tła LCD do wizualnej analizy tolerancji GO/±NG.
  • Analogowy wykres słupkowy.
  • Funkcja ZAKRESU MAKS./MIN. (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s.
  • Zewnętrzne zasilanie przy użyciu zasilacza AC.
  • Wysoka precyzja.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Z przewodem zasilającym nr 497661, zasilaczem sieciowym AC 6 V / 2 A (wersja CEE Niemcy).

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka