{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
odczyt do wyboru | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,003 mm | |
złącze | złącze Digimatic; złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 42 | |
nacisk pomiarowy | ≤ 1,5 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
⌀ korpusu | 61 mm | |
grubość obudowy | 39 mm | |
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego | nie | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu |
434551 12,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368863146
Kopiuj |
|
Numer producenta |
543-340B-10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |