Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych z funkcją PEAK 12,5 mm

Nr art.: 434540 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 99,42 PLN /szt.
  • 123,80 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt do wyboru 0,01 / 0,001 mm
odczyt do wyboru 0,005 / 0,0001 / 0,00005 cal
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,0001 cal
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 61 mm
grubość obudowy 39 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Numer producenta 543-301B

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny czujnik zegarowy z bezwzględnym, pojemnościowym systemem pomiaru. Wartość pomiaru pozostaje zachowana również po wyłączeniu. Z ulepszoną fukcją PEAK. Dzięki 50 pomiarom na sekundę zostają niezawodnie i dokładnie zmierzone wartości szczytowe.

Funkcja:

ABS/INC, PRESET, zerowanie, ocenianie tolerancji. Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru oraz min./maks.
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Dokładne wyznaczanie najwyższego lub najniższego punktu powierzchni wypukłej.

W dostawie:

2 baterie nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.