Cyfrowy czujnik zegarowy HCT rozdzielczość 0,001 mm 12,5 mm

Nr art.: 434336 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 117,12 PLN /szt.
  • 94,33 PLN /szt.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HCT
    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
    Przełączalny odczyt 0,001 mm
    Przełączalny odczyt 0,00005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
    złącze Złącze USB; Złącze USB; złącze Bluetooth
    stopień ochrony IP IP 54
    nacisk pomiarowy 0,65–0,90 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    funkcja preset tak
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Materiał obudowy aluminium
    ⌀ korpusu 59,5 mm
    grubość obudowy 32,9 mm
    Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    typ baterii Baterie guzikowe
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434336 12,5
    EAN / GTIN 4062406720155
    Numer producenta 434336 12,5

    Opis

    Wykonanie:

    Cyfrowy czujnik zegarowy z solidną obudową z aluminium i bardzo dużym wskaźnikiem z wbudowanymi trójkolorowymi świecącymi diodami do sygnalizacji tolerancji. Tryb oszczędzania energii i automatyczne ponowne uruchamianie, system absolutny. Min./maks./Delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, automatyczne wyłączenie. Z ustawieniem wstępnym (preset) dowolnej wartości. Odwracanie kierunku zliczania.
    Wersja z Bluetooth 5.0. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Kabel transmisji danych nr 498948, dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910, zestaw baterii nr 404310.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne