Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,0005 mm 12,5 mm

Nr art.: 434322 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 118,56 PLN /szt.
  • 95,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 mm
Przełączalny odczyt 0,00002 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy 0,65−0,90 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 58 mm
grubość obudowy 35 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2450
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434322 12,5
EAN / GTIN 4059192014643
Numer producenta 4337662

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z bardzo dużymi wskazaniami cyfrowymi (11 mm) i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik słupkowy z granicami tolerancji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Funkcja wartości bezwzględnej: zerowanie możliwe w każdym położeniu, bez utraty odniesienia do punktu referencyjnego.
Współczynnik regulowany ze wskazaniami na wyświetlaczu.
Poszczególne funkcje mogą być zablokowane bezpośrednio na czujniku. Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają zachowane również po zmianie baterii.
idealny do stosowania w 2-punktowych przyrządach do pomiarów wewnętrznych.
Punkt zwrotny (wartość min.) zostaje automatycznie zapisany przy zmianie kierunku i podany na wyświetlaczu.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne