{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00002 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,007 mm | |
złącze | interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 42 | |
nacisk pomiarowy | 0,65-1,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
grubość obudowy | 35 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2450 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434320 50 | |
EAN / GTIN | 4059192061449 | |
Numer producenta | 4337666 |