Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,01 mm 12,5 mm

Nr art.: 434310 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 94,29 PLN /szt.
  • 117,07 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 12,5 mm
    Przełączalny odczyt 0,01 mm
    Przełączalny odczyt 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
    złącze interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
    stopień ochrony IP IP 42
    nacisk pomiarowy 0,65−0,90 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
    Technika pomiarowa cyfrowy
    ⌀ korpusu 58 mm
    grubość obudowy 35 mm
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2450
    Rodzaj produktu czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434310 12,5
    EAN / GTIN 4059192014391
    Numer producenta 4337130

    Opis

    Wykonanie:

    Cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym wyświetlaczem numerycznym (11 mm) i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego). Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
    Funkcja wartości bezwzględnej:
    zerowanie możliwe w każdym położeniu, bez utraty odniesienia do punktu referencyjnego.
    Współczynnik regulowany ze wskazaniami na wyświetlaczu.
    Poszczególne funkcje mogą być zablokowane bezpośrednio na czujniku. Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają zachowane również po zmianie baterii.

    Funkcja:

    IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

    W dostawie:

    Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498940.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka