Czujniki cyfrowe, rozdzielczość 0,01 mm 100 mm

Nr art.: 434110 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 350,86 PLN /szt.
  • 228,82 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 100 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
nacisk pomiarowy 1,8 − 3,0 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59,5 mm
grubość obudowy 32,9 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434110 100
EAN / GTIN 7640125025354

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa aluminiowa z dużym wyświetlaczem, cyfry o wysokości 11 mm, tryb energooszczędny i automatyczne włączanie ponowne, tryb pomiarów bezwzględnych zerowanie w dowolnym położeniu, co ułatwia porównywanie wyników pomiaru min. / maks. / delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, AutoOff, wstępne nastawianie dowolnej wartości (Preset). Można zapisać dwie wartości odniesienia; możliwość personalizacji przycisków wybranych funkcji; możliwość odwracania kierunku zliczania.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498948, dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka