Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434090 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 119,43 PLN /szt.
  • 364,20 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 25 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
nacisk pomiarowy ≤ 1,8 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
długość trzpienia chwytowego 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
głębokość 23 mm
długość 208 mm
szerokość 38 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Numer producenta 575-121

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy ze wskazaniem punktu zerowego w każdym położeniu. Stabilna obudowa metalowa, precyzyjnie łożyskowany trzpień. 20000 h ciągłej pracy na jednej baterii.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 497080, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.