Czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,01 mm, Zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434065 12,5
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 123,11 PLN /szt.
  • 98,87 PLN /szt.
  • 22,87 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
odczyt 0,01 mm
wysokość cyfr 11 mm
wskazania z podświetleniem tła nie
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤0,9 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
długość trzpienia chwytowego 17 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
grubość obudowy 38,1 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy
włącznik/wyłącznik tak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Numer producenta 543-710B

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu.
  • Dostępny model z cyfrową podziałką 0,5 µm.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.
  • Alarm przy niskim napięciu, błędzie ustawienia, błędzie czujnika, przepełnieniu wyświetlacza itp.
  • Wyświetlacz obracany o 330°.
  • Blokada funkcyjna chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Dane dot. zastos.:

  • Liniowy enkoder absolutny z pojemnością elektrostatyczną.
  • Częstotliwość pomiaru (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundę.
  • Średnica chwytu: 8 mm.
  • Wkładka pomiarowa: kulka z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.
  • Żywotność baterii: ok. 2700 godzin w trybie pracy ciągłej.

W dostawie:

Cyfrowy czujnik zegarowy, w komplecie 1 bateria CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 497081, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.