{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,02 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 42 | |
nacisk pomiarowy | ≤ 1,5 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 59 mm | |
grubość obudowy | 27,5 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434062 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863467 | |
Numer producenta | 543-781B |