Czujniki cyfrowe, miniaturowe, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434031 12,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 54
nacisk pomiarowy 0,5 – 0,9 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 45 mm
grubość obudowy 22 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434031 12,5
Kopiuj
EAN / GTIN 7640125698275
Kopiuj
Numer producenta 805.4121
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Najmniejszy czujnik cyfrowy (obudowa o ⌀ 45 mm) z opatentowanym, indukcyjnym układem pomiarowym. Czas pracy baterii > 3500 h. Kompleksowe funkcje: ABS i tryb względny, PRESET. Z dodatkową prowadnicą typu „jaskółczy ogon” z tyłu.

Funkcja:

Tryb ABS i względny, PRESET.
IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych z USB i 9-pinowym Opto RS232, przyłączem szeregowym i łączonym, zewnętrznym zasilaczem sieciowym nr 498951.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka